エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 惣菜・サラダ容器
デリボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64083085
品番
20-10 クラフト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内側がラミコーティングされ汁が滲みにくい紙容器。弁当・丼・惣菜容器として幅広い用途でテイクアウト、デリバリーに最適です。
材質
紙
寸法(mm)
205×100×45
色
クラフト
電子レンジ
×
室数
1