DPL 20 デュアルペンライト FINIXA 64083094 DPL 20 デュアルペンライト FINIXA 64083094 DPL 20 デュアルペンライト FINIXA 64083094 DPL 20 デュアルペンライト FINIXA 64083094

デュアルペンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64083094 品番DPL 20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。

電池14500タイプ リチウムイオン 3.7V 800mAh 明るさ(Lm)COBライト:220、トーチライト:60 電球の種類LED 用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装 付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル 質量(g)60 切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯 本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1 充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A) 動作温度(℃)-10〜40 使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。 稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
注意
※ACアダプターは別途ご用意ください。
※LED高原を直視しないでください。
※マグネットで取り付ける場合は平らで安定した表面に取り付けてください。
※水などの液体に浸さないでください。※他のもので覆った状態で使用しないでください。
※外装が開いた状態、および配線やレンズ部に破損や欠損がある状態で使用しないでください。
※断熱材やシール部を破損する可能性があるため、本品に対して高圧洗浄機を用いることはおやめください。
※修理・改造・分解は絶対に行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする