※使用例

- ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウ 64083234 - ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウ 64083234 - ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウ 64083234 - ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウ 64083234

ミニストレッチフィルム 20μ

(179件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64083234 品番 -
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。

幅(mm)100 長さ(m)250 厚さ(μm)20 紙管内径(mm)38 用途簡易梱包。 材質ポリエチレン 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 179
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
十分
有限会社アプト 様 (製造業)

15μはすぐ切れちゃうけど、これはしっかりストレッチ利かせて巻けるからかなり使いやすい、安いしリピートしてます!

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
梱包作業
建設業・工事業

少し無理にテンションを掛けても切れることがないのでストレスなく作業できます
紙芯の長さはフィルムから程よい長さがあり、微妙なテンション調節が出来て良いと思います

1人が参考にしています
2026-03-04
用途:
DIY
製造業

サイズも使いやすくてちょうどいいです。両端の芯が少し長いですが。

2026-02-05
用途:
お客様へ品物の発送用
有限会社葛飾プラスチック工芸社 様 (その他業種)

ホームセンターで購入したものは、柔らかすぎてすぐに切れてしまうのですが、MオノRoさんのは、こしもありしっかりしていて、多重巻きにすれば重いものでも切れずに梱包できます。

対象商品:
42000377
2026-02-26
用途:
梱包

ちょうどのサイズで巻きやすく梱包時に重宝している。

2026-02-25
用途:
梱包用として
製造業

厚目なので、しっかり巻けます。
荷造をするときに使用しています。

2026-04-05
用途:
梱包

以外に幅が狭いくて使いやすかった。取っ手は無くても取り敢えずOK

対象商品:
42000377
2025-11-07
用途:
梱包用

長さがたっぷりあるので
気にしないでどんどん使えます
荷造りや段ボールを捨てる時に便利です
あると嬉しい一品です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハンドルは付属していますか。
回答:
ハンドルは付属していません。
2023-10-17
質問:
塩化ビニル不使用の商品ですか。
回答:
塩化ビニル不使用の商品です。
2023-10-17
質問:
紙管の内径を教えて下さい。
回答:
紙管の内径は約38nnです。
2023-10-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする