エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
USBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64083243
品番
DH-AB10
参考基準価格(税別)
¥3,347
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。
色
ネイビー
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(B)オス
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つコンポなど
プラグ
金メッキピンコネクタ
対応転送速度(Mbps)
最大480
注意
※接続機器の仕様により転送ビットレートに制限がかかる場合があります。