曜日別特売
GPR-600-90FE-P 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 64083427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPR-600-90FE-P 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 64083427
GPR-600-90FE-P 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 64083427
GPR-600-90FE-P 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 64083427
GPR-600-90FE-P 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 64083427
GPR-600-90FE-P 防火区画ギャップローラーモジュール 伊東電機 64083427

防火区画ギャップローラーモジュール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台仕様●昇降駆動搬送速度(m/min):1●渡りローラー幅(mm):572●渡りローラー径(mm):48.6●渡り用駆動搬送速度(m/min):9注文コード64083427品番GPR-600-90FE-P
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

災害などの緊急時にコンベヤラインを分断し、防火シャッターを閉口する隙間を確保します。

仕様●昇降駆動搬送速度(m/min):1●渡りローラー幅(mm):572●渡りローラー径(mm):48.6●渡り用駆動搬送速度(m/min):9トラスコ品番323-5158材質スチール入出力信号PNP搬送質量(kg/台)30
注意
※搬送鬱素材、底面形状、サイズ、処理能力により搬送可能重量が変わります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする