デジタル台はかり(取引証明用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64083540 品番 DP-6800K-60
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
最小表示は切り替え式です。
パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)
無線プリンタに対応(工場オプション)
USBメモリ機能(工場オプション)

用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番438-6981 材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 種類台はかり 電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)10/20 全高(mm)785〜805 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 秤量(kg)60/64 ひょう量単位kg
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする