用途定量詰め、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
トラスコ品番794-4888
材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製
幅(mm)354
高さ(mm)116〜136
種類台はかり
電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
最小表示(g)50
全高(mm)784〜804
センサーロードセル方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784〜804
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)350×500
防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付き
秤量(kg)150
ひょう量単位kg