防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64083610 品番DP-6701LK-32
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。
「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。
無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。

用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番337-0919 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 最小表示(g)10 全高(mm)552.5〜572.5 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)354×354 RoHS指令(10物質対応)対応 秤量(kg)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする