※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
東製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
東製作所の 薬品保管庫
東製作所の ステンレス保管庫
ステンレス保管庫(片面引違戸)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64083759
品番
AC-750H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで鍵の取付けが可能です。
用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
トラスコ品番
510-1107
材質
ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
750
棚板数(枚)
1
最大積載量(kg/台)
320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません