※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-750K ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所 64083768 AC-750K ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所 64083768

ステンレス保管庫(片面引違戸)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64083768 品番 AC-750K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで鍵の取付けが可能です。

用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
トラスコ品番510-1115 材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)750 棚板数(枚)1 最大積載量(kg/台)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする