※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズマ
アズマの 収納・設備・保管・運搬用品
アズマの 薬品保管庫
アズマの ステンレス保管庫
上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64083838
品番
ACSO-1200H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。
用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
トラスコ品番
510-2545
材質
ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
引出し数
3
棚板数(枚)
2
最大積載量(kg/台)
640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません