東製作所
東製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
東製作所の 作業台/実験台
東製作所の ステンレス作業台
ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64083944
品番
EKTO-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。
手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途
工場の組み立てライン等に。
研究所用に。
トラスコ品番
455-1877
高さ(mm)
750
奥行(mm)
460
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
実用:35
均等荷重(kg)
50
引出し数
1
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
棚板
下棚:平棚板
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません