ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64083960 品番 EKTO-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。
手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。

用途
工場の組み立てライン等に。
研究所用に。
トラスコ品番455-1885 高さ(mm)750 奥行(mm)460 間口(mm)900 耐荷重(kg)実用:35 均等荷重(kg)50 引出し数2 材質(天板)ステンレス(SUS430) 棚板下棚:平棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 天板形状平天板 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする