ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64084100 品番 HTO-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

引き出し取っ手は手に優しいABS樹脂です。
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。

用途
工場。
研究所。
トラスコ品番455-2253 セット内容ジャバラホース 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)1200 耐荷重(kg)実用:80 均等荷重(kg)240 引出し数3 材質(天板)ステンレス(SUS430) 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする