※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTVO-500 ステンレス保管庫 東製作所 64084398 KTVO-500 ステンレス保管庫 東製作所 64084398

ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64084398 品番 KTVO-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。
オプションでキャスターへの変更が可能です。
Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。
オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。

用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
トラスコ品番455-2962 材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)500 引出し数4 最大積載量(kg/台)320 引出し1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする