東製作所
東製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
東製作所の 作業台/実験台
東製作所の ステンレス作業台
ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084434
品番
LTHW-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
椅子を向かい合わせに入れることができます。
H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。
ミーティングテーブルとしても使えます。
レベル調整(+30mm)可能です
用途
工場。
研究所。
トラスコ品番
198-8242
材質
アジャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
耐荷重(kg)
実用:80
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
天板形状
平天板
枠
H型枠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません