※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTHW-900 ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430) 東製作所 64084450 LTHW-900 ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430) 東製作所 64084450

ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64084450 品番 LTHW-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

椅子を向かい合わせに入れることができます。
H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。
ミーティングテーブルとしても使えます。
レベル調整(+30mm)可能です

用途
工場。
研究所。
トラスコ品番205-9244 材質アジャスター:ナイロン樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)900 間口(mm)900 耐荷重(kg)実用:80 均等荷重(kg)150 材質(天板)ステンレス(SUS430) 天板形状平天板 H型枠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする