ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
小型混合器”ミックボーイ”
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64084468
品番
MBAR25CO225
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。
軽量でコンパクトです。
機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
用途
アーク、[[CO2]]、MAG、MIG、TIG溶接に。
仕様
●出口接続:RC1/4●混合精度:±2.5%
トラスコ品番
114-1057
材質
本体:真鍮
幅(mm)
220
高さ(mm)
299
流体
アルゴン・炭酸ガス
奥行(mm)
147
最大流量(L/min)
25
入口圧力(MPa)
0.5〜3
出口圧力(MPa)
0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません