曜日別特売
R4214PX1000L900W50P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R4214PX1000L900W50P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086026
R4214PX1000L900W50P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086026
R4214PX1000L900W50P スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64086026

スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台ローラー径(Φmm)42.7機長(mm)1000ピッチ(mm)50注文コード64086026品番R4214PX1000L900W50P
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。

トラスコ品番120-3211ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)900機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7ローラー耐荷重(kg/本)41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする