シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 仕出・折箱・重箱
仕出容器 Z 透明蓋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64088414
品番
94 Dx
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
のせ蓋付きです。刺身を盛り付けしやすい舟型仕切です。
材質
本体:HIPS/蓋:OPS
寸法(mm)
288×215×35
室数
5
電子レンジ
×