シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の カレー容器
BFランチ内 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64088633
品番
30ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよい弁当容器です。蓋は別売り。
材質
BF
高さ(mm)
30
短辺(mm)
181
長辺(mm)
246
商品タイプ
本体