シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 丼・重
BFおでん内 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64088685
品番
2 おでん
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
定番のおでん柄。【蓋は別売】
材質
BF
高さ(mm)
60
短辺(mm)
147
長辺(mm)
183
商品タイプ
本体