シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
惣菜容器 本体
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
色
黒
材質
BF
注文コード
64089263
品番
386 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
汁物がこぼれにくい、内嵌合容器です。
色
黒
寸法(mm)
212×185×55
電子レンジ
○
材質
BF
容量(mL)
820(ごはん約570g)
商品タイプ
本体
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ(蓋不可・本体可)。
※内嵌合蓋。