センター商事
センター商事の 電動自転車
電動アシスト自転車E-BIKE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64089586
品番
H1-YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
色
イエロー
タイヤサイズ
14インチ
総質量(kg)
20
充電時間(時間)
5〜6
走行距離(km)
最大:70
寸法(mm)
1179×1023×455
定格電圧(V)
36
耐荷重(kg)
100
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100・50/60Hz
出力電流(A)
2
モーター(W)
250
充電電圧(V)
42(最大)
入力電流(A)
2(最大)
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
-20〜45
折りたたみ寸法(mm)
1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
走行速度(km/h)
20
動作温度範囲(℃)
0〜40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※公道走行不可。走行時はヘルメット、プロテクターを着用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
電動自転車 E-BIKE
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった