KS-7L-YL キャタツソックス(ワイドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 64089613 KS-7L-YL キャタツソックス(ワイドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 64089613

キャタツソックス(ワイドタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエステル 材質(底部)底面:フェルト製 仕様ひもで締め付け イエロー 注文コード64089613 品番KS-7L-YL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質・仕様・色など8種類から選べます 他の種類を見る

大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス
床面を汚さない、キズつけない
汚れても洗濯すれば何度でも使える
1セット4個入
大きくなった脚立の脚に対応

仕様ひもで締め付け 材質ポリエステル イエロー 質量(g)35 本体寸法(mm)105×75×140 材質(底部)底面:フェルト製 適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100〜最小25×50

商品説明動画

キャタツソックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64089674
2021-10-07
用途:
機器の据付に使用
サービス業

色と形が、かわいい。
マジックベルトで締められるのでぶかぶかしない。
底も滑止めになっているので使っていても安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする