DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
ON・OFFスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64089717
品番
STM-TFX-SW
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種
LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ
材質
コード:PVC
材質(本体)
ABS
質量(g)
24
本体寸法(mm)
19×20×270
使用場所
室内用