延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64089744 品番 STM-TFX-L05
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード

長さ(m)5 適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ 本体寸法(mm)10×10×5000 質量(g)103 使用場所室内用 材質コード:PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする