DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
CD管リール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64089753
品番
CD-28TF
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい
向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様
収納可能電線管:CD管・PF管
材質
スチール
質量(kg)
4.9
呼び
CD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m
本体寸法(mm)
820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)
最大荷重(kN)
0.1(10kgf)
注意
※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。
商品説明動画
CD管リール CD-28TF
参考になった