シルバーフィッシャー 2番竿

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64089796 品番 DVF-4-2P
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フィッシャー2番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種シルバーフィッシャー DVF-4000 長さ(mm)300 質量(g)4 寸法(Φmm)7.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64089823
2022-12-29
用途:
壊れたので

2番竿が割れてしまったので、新しいのを買おうとしたらパーツ単位で売っているので購入。
どうしても、引っ張るときに無理をしてしまうのでパーツ単位で販売してると有り難いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする