大和
大和の 運搬機器
大和の カゴ台車
大和の 標準タイプ
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
64090235
品番
LRC80J-PI(KA/SB2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,542
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。
積載量20%アップします。
サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
トラスコ品番
228-6590
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製
色
アイボリー
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1100×2000
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1028×739×1749
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません