大和
大和の 運搬機器
大和の カゴ台車
大和の 標準タイプ
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64090244
品番
LRC90-PG(KA/SB2)
参考基準価格(税別)
¥85,358
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。
積載量20%アップします。
サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
トラスコ品番
228-6607
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製
色
グリーン
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100×1100×2000
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1028×1039×1749
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません