大和
大和の 運搬機器
大和の カゴ台車
大和の 標準タイプ
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(アイボリー色)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64090260
品番
LRC50-PI(HA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
作業者の負担を軽減します。
中間棚の紛失防止にもなります。
跳ね上げれば広く使用もできます。
トラスコ品番
228-6603
材質
ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
アイボリー
高さ(mm)
243
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
600
幅外寸(mm)
800
外寸法・高さ(mm)
1700
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
730×480×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません