DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
HQステップドリル(マーキング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
注文コード
64090268
品番
DSHM-422RH
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
段数
10
質量(g)
65
本体寸法(mm)
22×22×90
仕様
2mm刻み
材質
M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)
充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min
-1
)
軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
注意
※電動工具は回転タイプ専用
※加工誤差:±2.5mm
※切削油なしでも加工はできますが、長くお使いいただくために、切削油を塗布することをお勧めします。