ZMB-519S ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 64090277 ZMB-519S ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 64090277

ズンギリ面取りビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64090277 品番ZMB-519S
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。

摘用全ネジ Φ5〜19mm 寸法(mm)Φ29×49 質量(g)70 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(刃)ハイス鋼HSS、(シャンク)合金鋼 シャンク幅(mm)(六角S)6.35 用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理

商品説明動画

ズンギリ面取りビット
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64090277
2023-04-19
用途:
寸切ボルトの先取り
株式会社新和 様

12ミリ以上は、とれなかった。
よけいにバリがでてしまう。

8人が参考にしています
対象商品:
64090277
2022-03-03
用途:
丸棒の面取り
製造業

現場作業時にはあると助かるが、社内で準備出来るなら他の道具を使う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする