大和
大和の 運搬機器
大和の カゴ台車
大和の 標準タイプ
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
228-6589
注文コード
64090287
品番
LRC50J-PG(HA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,164
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
作業者の負担を軽減します。
中間棚の紛失防止にもなります。
跳ね上げれば広く使用もできます。
トラスコ品番
228-6589
材質
ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製
色
グリーン
高さ(mm)
243
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×800×1700
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
730×480×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません