ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64090305 品番 LRC60-PG(HA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
作業者の負担を軽減します。
中間棚の紛失防止にもなります。
跳ね上げれば広く使用もできます。

トラスコ品番228-6605 材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製 グリーン 高さ(mm)243 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×530×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする