大和
大和の 結束バンド/結束工具/固定具
大和の ケーブルタイ/結束バンド
大和の 標準タイプ
床板スチール製コンビテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64090436
品番
LRC80-SG
参考基準価格(税別)
¥60,566
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。
トラスコ品番
385-7422
材質
ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール
色
グリーン
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
800
幅外寸(mm)
1100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1100×1700
外寸法・高さ(mm)
1700
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1030×745×1449
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません