マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式インパクトドライバ
充電式インパクトドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64090865
品番
TD146DWHX
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3200
締付け能力(高力ボルト)
M5〜M12
締付能力(普通ボルト)
M5〜M14
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
直流18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
160
充電時間(分)
約40
締付能力(小ねじ)
M4〜M8
回転数(min
-1
[回/分])
0〜2300
締付能力(コーススレッド)(mm)
22〜125
注意
※バッテリBL1815N、充電器DC18WC付き