BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー
BOSCH(ボッシュ)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
64091075
品番
2608649006
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途
バンドソーブレード替刃。金属切断。
適合機種
GCB120
材質
バイメタル
長さ(mm)
1140
幅(mm)
12.4
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
112
山数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応