ストレートグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64091100 品番GGS30LS
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。

用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。 仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40 セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット 幅(mm)スピンドル2面幅:43 寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109 質量(kg)1.7 径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77 スイッチ形状ロック付きスイッチ 回転数(min-1[回/分])7000〜33000 コレット径(Φmm)6(標準付属)、8 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする