BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
インレイGBH18V-45C用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091109
品番
1600A02R2R
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
XL-BOXXとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途
ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種
GBH18V-45C
質量(g)
340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
353×594×132
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
RoHS指令(10物質対応)
対応