BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
インレイGBH18V22用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091118
品番
1600A02NS7
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途
ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種
GBH18V-22(H)
質量(g)
290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
318×433×93
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
RoHS指令(10物質対応)
対応