HPオーバークロックメモリー HP V6 DDR4 UDIMM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 モジュールDDR4-3600 288Pin UDIMM 注文コード64091380 品番7EH74AA#UUF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はモジュールなど2種類から選べます 他の種類を見る

DDR4オーバークロックメモリーでハイパフォーマンスなゲーム体験を。オーバークロックによりラグを減少しゲーム体験を向上できます。
高品質DRAMICを慎重に選別、オーバークロック機能を安定的に保証するための最も厳しいテストに合格しています。
ヒートシンクは最高級品質アルミニウム製で熱伝導率が向上、放熱効率を改善することでDRAMICを冷却し続けます。
様々なマザーボードとの互換性テストに合格し、長期的な信頼性と安定動作を保証しています。

仕様1 Rank 質量(g)34 モジュールDDR4-3600 288Pin UDIMM 規格DDR4 電圧(V)1.35 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136.25×36.25×6.20 動作温度(℃)0〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 エラーチェックNon-ECC 容量(GB)8 レイテンシー17-19-19-38(CL-tRCD-tRP-tRAS) メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする