AppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64091389 品番 M312AWCBK
参考基準価格(税別)¥2,255 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ライトニングケーブル・USB Type-C端子を搭載しているAC充電器やモバイルバッテリー・パソコンなどを接続することでアップルウォッチが充電できます。
マグネットが搭載されており、充電中でも外れにくい設計です。筐体はアルミ素材を採用しており、高級感のある仕上がり。

付属品カラビナ/保証書 ブラック 質量(g)17 電流(A)1 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×9.5 対応機種AppleWatch※その他スマートウォッチは非対応です 入力端子Lightning/USB Type-C※同時入力は非対応 充電時間(時間)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする