商品画像

BW-USP01 超短焦点プロジェクター BLUE WIDE 64091504 BW-USP01 超短焦点プロジェクター BLUE WIDE 64091504

超短焦点プロジェクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64091504 品番BW-USP01
参考基準価格(税別)¥116,363 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W)45 最大解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)700 主な用途家庭用、ビジネス用 入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式置き型 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500 OSandroid9.0 Bluetooth Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式DLP 出力インタフェース3.5mmオーディオ端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする