本体画像
Santek
Santekの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Santekの ディスプレイ/モニター本体
EZDoorSign
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64091520
品番
SE0290A2
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
お好みの文字や画像が表示できる電子ペーパーです。低消費電力、長時間が可能で、表示色は3色です。
用途
スケジュールボードの名札や外出札、会議室「使用中」など注意表示としても活用できます。
付属品
本体、マグネットセット、取扱説明書、接続ケーブル
表示色
赤、黒、白
色(本体)
ブラック
画面サイズ
2.9インチ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×42×12
関連資料:
(1.03MB)
注意
※本製品を使用するにはWindowsPC専用アプリケーションを利用する必要があります。WindowsPCをご用意の上、付属の説明書に記載のあるURLよりダウンロード(無料)し、ご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません