本体

C2123 VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C VOLTME 64091556 C2123 VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C VOLTME 64091556 C2123 VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C VOLTME 64091556

VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64091556 品番 C2123
参考基準価格(税別)¥1,446 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【QC3.0対応高速充電】急速充電 (Quick Charge 3.0) に対応。【丈夫かつ柔らかいシリコンUSBケーブル】外装にシリコン素材を使用。従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現しました。カバンやポケットに入れても絡みにくいので持ち運びにもぴったりです。25,000回の折り曲げテストを実施。断線しにくく、長く利用できる高い耐久性のUSBケーブルです。【高い互換性&抜き差しやすい凹型設計】多くのUSB-C機器に対応し、GalaxyやXperiaなどの各種Android端末、iPad Pro等のタブレット端末、MacBook Air等のノートPCにご利用いただけます。コネクタ部分に採用されている凹型設計が、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。

仕様【充電速度】PD対応で最大60Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) 出力(W)最大60 長さ(m)1 端子USB-A&USB-C
注意
※充電器は別売りです。

商品説明動画

VOLTME Powerlink Moss Series Cable | So Soft & Built to Last

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする