ハイスピードロータリーツール4000

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64092430 品番4000-3/36JZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。

用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000〜32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする