HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
3140
仕様
●ホンタイ品番:AB20-1501●モジュール寿命(時間):40000●ライトユニット品番:DLU23205/N-N8●光束維持率:85
注文コード
64092484
品番
MAB2101/32N5-N8
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ホンタイ品番:AB20-1501●モジュール寿命(時間):40000●ライトユニット品番:DLU23205/N-N8●光束維持率:85
幅(mm)
150
全長(mm)
592
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
62
定格消費電力(W)
20.5
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
生産国
日本
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.1
明るさ(Lm)
3140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
注意
※ライトユニットとホンタイ別々になります