画像準備中

WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64092536 品番 NTS03590BRK1
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト
無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。
オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。

質量(kg)器具:2.3 ブラック 取付配線ダクト取付専用 350形 消費電力(W)38.8 定格電圧(V)AC100 首振角度(°)90 LED電球色(2700K Ra92)〜昼光色(6500K Ra82) 入力電流(A)0.392 適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等) 入数1台 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ中角タイプ(20°)〜広角タイプ(36°)※出荷時設定は中角(23°)設定になっています。 水平回転範囲360°
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※スポットベース(DH0214、DH0224)には取り付けできません。
※100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
※100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
※一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動ある場所、雨の吹込みを受ける場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取り付けないでください。指定外の取り付けは、火災・落下の原因となります。
※無線通信用スリットは塞がないでください。また、工具などを挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
※器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
※LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
※器具取り付け高さは5m以下でご使用ください。
※振動のある場所では仕様しないでください。配光が変化する原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする